Startseite

WIMEX - WIM5523990 NH2XL 250A GPV 1500VDC FUS.FV - 5523990

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5523990 NH2XL 250A GPV 1500VDC  FUS.FV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241222709

Artikelnummer

WIM5523990

Herstellernummer

5523990

Hersteller

WIM

Fusibile NH2XL 250A gPV 1500VDC 1500V DC 250A gPV con omologazione