Startseite

WIMEX - WIM5523980 NH1 GPV 200A 1000VDC FUS. FV - 5523980

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5523980 NH1 GPV  200A 1000VDC FUS. FV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241226301

Artikelnummer

WIM5523980

Herstellernummer

5523980

Hersteller

WIM

Fusibile NH1 gPV 200A 1000VDC 1000V DC 200A gPV