Startseite

WIMEX - WIM5523978 NH1 GPV 125A 1000VDC FUS. FV - 5523978

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5523978 NH1 GPV  125A 1000VDC FUS. FV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241190534

Artikelnummer

WIM5523978

Herstellernummer

5523978

Hersteller

WIM

Fusibile NH1 gPV 125A 1000VDC 1000V DC 125A gPV con omologazione