Startseite

WIMEX - WIM5523977 NH1 GPV 100A 1000VDC FUS. FV - 5523977

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5523977 NH1 GPV  100A 1000VDC FUS. FV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241190527

Artikelnummer

WIM5523977

Herstellernummer

5523977

Hersteller

WIM

Fusibile NH1 gPV 100A 1000VDC 1000V DC 100A gPV con omologazione