Startseite

WIMEX - WIM5523974 NH1 GPV 50A 1000VDC FUS. FV - 5523974

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5523974 NH1 GPV   50A 1000VDC FUS. FV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241190497

Artikelnummer

WIM5523974

Herstellernummer

5523974

Hersteller

WIM

Fusibile NH1 gPV 50A 1000VDC 1000V DC 50A gPV con omologazione