Startseite

WIMEX - WIM5523830 NHXL2 GPV 315A 1000VDC FUS. FV - 5523830

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5523830 NHXL2 GPV 315A 1000VDC FUS. FV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241198523

Artikelnummer

WIM5523830

Herstellernummer

5523830

Hersteller

WIM

Fusibile NHXL2 gPV 315A 1000VDC 1000V DC 315A gPV con omologazione