Startseite

WIMEX - WIM5522500 NH 2 B-AR 400A 690V FUSIBILI - 5522500

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5522500 NH 2 B-AR 400A 690V FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8025241123808

Artikelnummer

WIM5522500

Herstellernummer

5522500

Hersteller

WIM

Fusibile NH 2 B-AR 400A 690V 690V AC 440V DC 400A aR Standard