Startseite

WIMEX - WIM5521560 NH 1 AR 160A 690V FUSIBILI - 5521560

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5521560 NH 1 AR 160A 690V FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8025241123396

Artikelnummer

WIM5521560

Herstellernummer

5521560

Hersteller

WIM

Fusibile NH 1 AR 160A 690V 690V AC 440V DC 160A aR Standard