Startseite

WIMEX - WIM5521500 NH 1 GR 100A 690V FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5521500 NH 1 GR 100A 690V FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8025241123358

Artikelnummer

WIM5521500

Herstellernummer

5521500

Hersteller

WIM

Fusibile NH 1 GR 100A 690V 690V AC 440V DC 100A gR Standard