Startseite

WIMEX - WIM5521080 NH 00 GR 80A 690V FUSIBILI - 5521080

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5521080 NH 00 GR 80A 690V FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8025241123129

Artikelnummer

WIM5521080

Herstellernummer

5521080

Hersteller

WIM

Fusibile NH 00 GR 80A 690V 690V AC 440V DC 80A gR Standard