Startseite

WIMEX - WIM5521010 NH 000 GR 80A 690V FUSIB

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5521010 NH 000 GR 80A 690V FUSIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8025241199551

Artikelnummer

WIM5521010

Herstellernummer

5521010

Hersteller

WIM

Fusibile NH 000 GR 80A 690V 690V AC 440V DC 80A gR Standard