Startseite

WIMEX - WIM5450124 PMX 10X3 UR PORTAFUSIBILI - 5450124

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5450124 PMX 10X3 UR PORTAFUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025241203616

Artikelnummer

WIM5450124

Herstellernummer

5450124

Hersteller

WIM

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili PS - PMX; Basi portafusibili modulari per fusibili cilindrici secondo le norme EN 60269. Uniscono alle caratteristiche della serie PS: disegno compatto, nuovo design con dimensioni ridotte, aumentate zone di ventilazione per unamigliore dissipazione del calore, materiali di realizzazione di ottima qualità RoHs, autoestinguente e resistenti alle alte temperature. Ampia gamma di accessori disponibili.