Startseite

WIMEX - WIM5450122 PMX 10X1N UR PORTAFUSIBILI - 5450122

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5450122 PMX 10X1N UR PORTAFUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025241203593

Artikelnummer

WIM5450122

Herstellernummer

5450122

Hersteller

WIM

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili PS - PMX; Basi portafusibili modulari per fusibili cilindrici secondo le norme EN 60269. Uniscono alle caratteristiche della serie PS: disegno compatto, nuovo design con dimensioni ridotte, aumentate zone di ventilazione per unamigliore dissipazione del calore, materiali di realizzazione di ottima qualità RoHs, autoestinguente e resistenti alle alte temperature. Ampia gamma di accessori disponibili.