WIMEX - WIM5450121 PMX 10X1 UR PORTAFUSIBILI - 5450121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025241203586
Artikelnummer
WIM5450121
Herstellernummer
5450121
Hersteller
WIM
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20


