Startseite

WIMEX - WIM5403720 CF22 GR 20A 690AC 440DC FUS - 5403720

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5403720 CF22   GR  20A 690AC 440DC FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241194648

Artikelnummer

WIM5403720

Herstellernummer

5403720

Hersteller

WIM

Fusibile CF22 gR 20A 690V AC IEC 700V AC UL 20A gR con omologazione