Startseite

WIMEX - WIM5403280 CF 22 AR 80A FUSIBILI - 5403280

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5403280 CF 22 AR  80A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241118224

Artikelnummer

WIM5403280

Herstellernummer

5403280

Hersteller

WIM

Fusibile CF 22 AR 80A 690V AC IEC 700V AC UL 700V DC 80A aR