Startseite

WIMEX - WIM5403096 FWC 10 25A AR UR FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5403096 FWC 10 25A AR UR FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241117937

Artikelnummer

WIM5403096

Herstellernummer

5403096

Hersteller

WIM

Fusibile FWC 10 25A AR UR 600V AC 700V DC 25A aR con omologazione