Startseite

WIMEX - WIM5403082 CF10 AR 690VAC 700VDC 16A FUS. - 5403082

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5403082 CF10 AR 690VAC 700VDC 16A FUS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241178228

Artikelnummer

WIM5403082

Herstellernummer

5403082

Hersteller

WIM

Fusibile CF10 AR 690VAC 700VDC 16A 690V AC 700V DC 16A aR