Startseite

WIMEX - WIM5402955 CF 14 GPV 25A 1000VDC FUS. FV

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5402955 CF 14 GPV 25A 1000VDC FUS. FV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241218696

Artikelnummer

WIM5402955

Herstellernummer

5402955

Hersteller

WIM

Fusibile CF 14 gPV 25A 1000VDC 1000V DC 25A gPV