Startseite

WIMEX - WIM5402908 CF 10 GPV 8A 1000VDC FUS. FV - 5402908

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5402908 CF 10 GPV  8A 1000VDC FUS. FV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241181884

Artikelnummer

WIM5402908

Herstellernummer

5402908

Hersteller

WIM

Fusibile CF 10 gPV 8A 1000VDC 1000V DC 8A gPV con omologazione