Startseite

WIMEX - WIM5402825 SPF 25A 1000VDC UL FUS.FV--- - 5402825

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5402825 SPF 25A 1000VDC  UL FUS.FV---

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241190114

Artikelnummer

WIM5402825

Herstellernummer

5402825

Hersteller

WIM

Fusibile SPF gPV 25A 1000VDC UL 1000V DC 25A gPV con omologazione