Startseite

WIMEX - WIM5402804 SPF 4A 1000VDC UL FUS.FV - 5402804

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5402804 SPF 4A  1000VDC  UL FUS.FV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241190039

Artikelnummer

WIM5402804

Herstellernummer

5402804

Hersteller

WIM

Fusibile SPF gPV 4A 1000VDC UL 1000V DC 4A gPV con omologazione