Startseite

WIMEX - WIM5400808 CF 22 AM 8A FUSIBILI - 5400808

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5400808 CF 22 AM   8A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241115988

Artikelnummer

WIM5400808

Herstellernummer

5400808

Hersteller

WIM

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibili cilindrici industriali CF aM - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: aM.