WIMEX - WIM5400602 CF 10 AM 2A FUSIBILI - 5400602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8025241115513
Artikelnummer
WIM5400602
Herstellernummer
5400602
Hersteller
WIM
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Fusibili cilindrici industriali CF aM - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: aM.