WIMEX - WIM5400016 CF 8 GG 16A FUSIBILI - 5400016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8025241114462
Artikelnummer
WIM5400016
Herstellernummer
5400016
Hersteller
WIM
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)


