Startseite

WIMEX - WIM5400012 CF 8 GG 12A FUSIBILI - 5400012

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5400012 CF 8 GG 12A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241114455

Artikelnummer

WIM5400012

Herstellernummer

5400012

Hersteller

WIM

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Fusibili cilindrici industriali CF gG - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: gG.