Startseite

WIMEX - WIM5303035 DIII-GR 35A FUSIBILI - 5303035

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5303035 DIII-GR  35A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241113830

Artikelnummer

WIM5303035

Herstellernummer

5303035

Hersteller

WIM

Super rapidi DIII-GR 35A 500V AC 400V DC 35A gR