Startseite

WIMEX - WIM5302025 NDZ-GR 25A FUSIBILI - 5302025

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5302025 NDZ-GR  25A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241113755

Artikelnummer

WIM5302025

Herstellernummer

5302025

Hersteller

WIM

Super rapidi NDZ-GR 25A 500V AC 400V DC 25A gR