Startseite

WIMEX - WIM5302010 NDZ-GR 10A FUSIBILI - 5302010

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5302010 NDZ-GR  10A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241113724

Artikelnummer

WIM5302010

Herstellernummer

5302010

Hersteller

WIM

Super rapidi NDZ-GR 10A 500V AC 400V DC 10A gR