Startseite

WIMEX - WIM5302004 NDZ-GR 4A FUSIBILI - 5302004

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5302004 NDZ-GR   4A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241113700

Artikelnummer

WIM5302004

Herstellernummer

5302004

Hersteller

WIM

Super rapidi NDZ-GR 4A 500V AC 400V DC 4A gR