Startseite

WIMEX - WIM5302002 NDZ-GR 2A FUSIBILI - 5302002

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5302002 NDZ-GR   2A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241113694

Artikelnummer

WIM5302002

Herstellernummer

5302002

Hersteller

WIM

Super rapidi NDZ-GR 2A 500V AC 400V DC 2A gR