Startseite

WIMEX - WIM5301491 DV T 125A FUSIBILI - 5301491

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5301491 DV T  125A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241113663

Artikelnummer

WIM5301491

Herstellernummer

5301491

Hersteller

WIM

Fusibile DV T 125A 500V AC 400V DC 125A gG