Startseite

WIMEX - WIM5301490 DIV T 100A FUSIBILI - 5301490

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5301490 DIV T 100A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8025241113656

Artikelnummer

WIM5301490

Herstellernummer

5301490

Hersteller

WIM

Fusibile DIV T 100A 500V AC 400V DC 100A gG