Startseite

WIMEX - WIM5301363 DIII G 63A FUSIBILI - 5301363

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5301363 DIII G 63A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241113618

Artikelnummer

WIM5301363

Herstellernummer

5301363

Hersteller

WIM

Fusibile DIII G 63A 500V AC 400V DC 63A gG