Startseite

WIMEX - WIM5301204 DII G 4A FUSIBILI - 5301204

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5301204 DII G   4A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241113465

Artikelnummer

WIM5301204

Herstellernummer

5301204

Hersteller

WIM

Fusibile DII G 4A 500V AC 400V DC 4A gG