Startseite

WIMEX - WIM5301030 NDZ T 30A FUSIBILI - 5301030

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5301030 NDZ T  30A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241113410

Artikelnummer

WIM5301030

Herstellernummer

5301030

Hersteller

WIM

Fusibile NDZ T 30A 500V AC 400V DC 30A T