Startseite

WIMEX - WIM5301020 NDZ T 20A FUSIBILI - 5301020

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5301020 NDZ T  20A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241113397

Artikelnummer

WIM5301020

Herstellernummer

5301020

Hersteller

WIM

Fusibile NDZ T 20A 500V AC 400V DC 20A T