Startseite

WIMEX - WIM5301006 NDZ T 6A FUSIBILI - 5301006

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5301006 NDZ T   6A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241113366

Artikelnummer

WIM5301006

Herstellernummer

5301006

Hersteller

WIM

Fusibile NDZ T 6A 500V AC 400V DC 6A T