Startseite

WIMEX - WIM5301004 NDZ T 4A FUSIBILI - 5301004

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5301004 NDZ T   4A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241113359

Artikelnummer

WIM5301004

Herstellernummer

5301004

Hersteller

WIM

Fusibile NDZ T 4A 500V AC 400V DC 4A T