WIMEX - WIM5300235 DII F 35A FUSIBILI - 5300235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 35 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
8025241113229
Artikelnummer
WIM5300235
Herstellernummer
5300235
Hersteller
WIM
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
35 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)


