Startseite

WIMEX - WIM5250322 P D02-3 F 63A PORTAFUS. TRIP. - 5250322

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5250322 P D02-3 F 63A PORTAFUS. TRIP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241112895

Artikelnummer

WIM5250322

Herstellernummer

5250322

Hersteller

WIM

Portafusibile P D02-3 F 63A 400V AC 250V DC 63A standard