Startseite

WIMEX - WIM5250111 P D01 F 16A PORTAFUS. UNIP. - 5250111

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5250111 P D01   F 16A PORTAFUS. UNIP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8025241112840

Artikelnummer

WIM5250111

Herstellernummer

5250111

Hersteller

WIM

Portafusibile P D01 F 16A 400V AC 250V DC 16A standard