WIMEX - WIM5200010 D01 10A FUSIBILI - 5200010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
8025241112628
Artikelnummer
WIM5200010
Herstellernummer
5200010
Hersteller
WIM
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)


