Startseite

WIMEX - WIM5050075 PV 611 6.3A PORTAFUSIBILI - 5050075

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5050075 PV 611  6.3A PORTAFUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241111676

Artikelnummer

WIM5050075

Herstellernummer

5050075

Hersteller

WIM

Portafusibile PV 611 6.3A 250V AC 6,3A standard