Startseite

WIMEX - WIM5010470 AL-3 70A MARRONE 31MM FUSIB.

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5010470 AL-3 70A MARRONE 31MM FUSIB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8025241111409

Artikelnummer

WIM5010470

Herstellernummer

5010470

Hersteller

WIM

Fusibile a lama per auto AL-3 70A MARRONE 31MM 32V 70A F