Startseite

WIMEX - WIM5010305 AL-2 5A BEIGE 19MM F6,3 FUS - 5010305

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5010305 AL-2  5A BEIGE   19MM F6,3 FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241111287

Artikelnummer

WIM5010305

Herstellernummer

5010305

Hersteller

WIM

Fusibile a lama per auto AL-2 5A BEIGE 19MM F6,3 32V 5A F