Startseite

WIMEX - WIM5010203 AL-1 3A VIOLA 10MM F2,8 FUS - 5010203

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5010203 AL-1  3A VIOLA   10MM F2,8 FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241111157

Artikelnummer

WIM5010203

Herstellernummer

5010203

Hersteller

WIM

Fusibile a lama per auto AL-1 3A VIOLA 10MM F2,8 32V 3A F