Startseite

WIMEX - WIM5000485 6.3X32 GF 16A FUSIBILI ACR - 5000485

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000485 6.3X32 GF   16A  FUSIBILI ACR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241107143

Artikelnummer

WIM5000485

Herstellernummer

5000485

Hersteller

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 GF 16A 500V 15A GF Standard