Startseite

WIMEX - WIM5000481 6.3X32 GF 6.3A FUSIBILI ACR - 5000481

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000481 6.3X32 GF  6.3A  FUSIBILI ACR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241107105

Artikelnummer

WIM5000481

Herstellernummer

5000481

Hersteller

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 GF 6.3A 500V 6,3A GF Standard