Startseite

WIMEX - WIM5000426U 5X20 GF-U 3.15A FUS.SEM-VDE-UR - 5000426U

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000426U 5X20 GF-U 3.15A FUS.SEM-VDE-UR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241177108

Artikelnummer

WIM5000426U

Herstellernummer

5000426U

Hersteller

WIM

Fusibile 5x20 GF-U 3.15A SEM-VDE-UR 250V 3,15A GF con omologazione